Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré NF25

  • ERIKS:23782997
Image 1
Ajouter à la liste

359,93 €/ Unitéhors TVA

435,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

359,93 €

-

5+

341,94 €

5.00%

10+

323,95 €

10.00%

50+

305,94 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NF
Série
NF
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
40 mm
Couple
250 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
1.1 kg
Constructeur ID
NF25