Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré NF20

  • ERIKS:23782996
Image 1
Ajouter à la liste

301,50 €/ Unitéhors TVA

364,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

301,50 €

-

5+

286,47 €

4.99%

10+

271,39 €

9.99%

50+

256,33 €

14.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NF
Série
NF
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
36 mm
Couple
188 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.6 kg
Constructeur ID
NF20