246,86 €/ Unitéhors TVA
298,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246,86 € | - |
5+ | 234,50 € | 5.01% |
10+ | 222,19 € | 9.99% |
50+ | 209,84 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NF |
Série | NF |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Couple | 78 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.3 kg |
Constructeur ID | NF15 |