192,48 €/ Unitéhors TVA
232,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192,48 € | - |
5+ | 182,84 € | 5.01% |
10+ | 173,25 € | 9.99% |
50+ | 163,59 € | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NF |
Série | NF |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 20 mm |
Couple | 20 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.1 kg |
Constructeur ID | NF12 |