8 724,48 €/ Unitéhors TVA
10 556,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8 724,48 € | - |
3+ | 8 288,24 € | 5.00% |
5+ | 7 852,01 € | 10.00% |
10+ | 7 415,78 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NF |
Série | NF |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 150 mm |
Couple | 19622 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 42.1 kg |
Constructeur ID | NF100 |