Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU80

  • ERIKS:13220292
Image 1
Ajouter à la liste

1 703,65 €/ Unitéhors TVA

2 061,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 703,65 €

-

3+

1 618,52 €

5.00%

5+

1 533,29 €

10.00%

20+

1 448,11 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Couple
3275 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
6.09 kg
Constructeur ID
ASNU80