Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU8

  • ERIKS:23782907
Image 1
Ajouter à la liste

147,20 €/ Unitéhors TVA

178,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147,20 €

-

5+

139,88 €

4.98%

10+

132,49 €

10.00%

50+

125,13 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
13 mm
Couple
12 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.07 kg
Constructeur ID
ASNU8