Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU70

  • ERIKS:23782919
Image 1
Ajouter à la liste

1 149,23 €/ Unitéhors TVA

1 390,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 149,23 €

-

5+

1 091,82 €

5.00%

10+

1 034,33 €

10.00%

20+

976,88 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Couple
2300 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
4.16 kg
Constructeur ID
ASNU70