Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU50

  • ERIKS:23782917
Image 1
Ajouter à la liste

557,57 €/ Unitéhors TVA

674,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

557,57 €

-

5+

529,70 €

5.00%

10+

501,80 €

10.00%

20+

473,88 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Couple
1013 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
1.74 kg
Constructeur ID
ASNU50