490,64 €/ Unitéhors TVA
593,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 490,64 € | - |
5+ | 466,12 € | 5.00% |
10+ | 441,60 € | 10.00% |
20+ | 417,03 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | ASNU |
Série | ASNU |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Couple | 780 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 1.31 kg |
Constructeur ID | ASNU45 |