Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU40

  • ERIKS:23782915
Image 1
Ajouter à la liste

413,76 €/ Unitéhors TVA

500,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

413,76 €

-

5+

393,04 €

5.01%

10+

372,36 €

10.01%

20+

351,68 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Couple
538 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.92 kg
Constructeur ID
ASNU40