319,19 €/ Unitéhors TVA
386,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 319,19 € | - |
5+ | 303,23 € | 5.00% |
10+ | 287,32 € | 9.98% |
50+ | 271,32 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | ASNU |
Série | ASNU |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Couple | 383 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.74 kg |
Constructeur ID | ASNU35 |