Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU30

  • ERIKS:23782913
Image 1
Ajouter à la liste

269,69 €/ Unitéhors TVA

326,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

269,69 €

-

5+

256,18 €

5.01%

10+

242,69 €

10.01%

50+

229,20 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Couple
255 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.54 kg
Constructeur ID
ASNU30