Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU25

  • ERIKS:23782912
Image 1
Ajouter à la liste

234,93 €/ Unitéhors TVA

284,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

234,93 €

-

5+

223,15 €

5.01%

10+

211,44 €

10.00%

50+

199,67 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Couple
125 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.38 kg
Constructeur ID
ASNU25