Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU20

  • ERIKS:23782911
Image 1
Ajouter à la liste

189,91 €/ Unitéhors TVA

229,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

189,91 €

-

5+

180,42 €

5.00%

10+

170,94 €

9.99%

50+

161,45 €

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
21 mm
Couple
78 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.19 kg
Constructeur ID
ASNU20