Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU17

  • ERIKS:23782910
Image 1
Ajouter à la liste

174,28 €/ Unitéhors TVA

210,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

174,28 €

-

5+

165,58 €

4.99%

10+

156,83 €

10.01%

50+

148,14 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
19 mm
Couple
49 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.15 kg
Constructeur ID
ASNU17