Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU15

  • ERIKS:23782909
Image 1
Ajouter à la liste

160,58 €/ Unitéhors TVA

194,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

160,58 €

-

5+

152,56 €

4.99%

10+

144,51 €

10.00%

50+

136,47 €

15.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
18 mm
Couple
30 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.11 kg
Constructeur ID
ASNU15