Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré ASNU12

  • ERIKS:23782908
Image 1
Ajouter à la liste

143,79 €/ Unitéhors TVA

173,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143,79 €

-

5+

136,65 €

4.97%

10+

129,43 €

9.99%

50+

122,24 €

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASNU
Série
ASNU
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
13 mm
Couple
12 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.06 kg
Constructeur ID
ASNU12