Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré AS80

  • ERIKS:23782905
Image 1
Ajouter à la liste

1 330,66 €/ Unitéhors TVA

1 610,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 330,66 €

-

3+

1 264,13 €

5.00%

5+

1 197,59 €

10.00%

10+

1 131,07 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AS
Série
AS
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Couple
1063 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
1.41 kg
Constructeur ID
AS80