496,29 €/ Unitéhors TVA
600,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 496,29 € | - |
5+ | 471,53 € | 4.99% |
10+ | 446,68 € | 10.00% |
20+ | 421,85 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AS |
Série | AS |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Couple | 508 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.81 kg |
Constructeur ID | AS60 |