Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré AS55

  • ERIKS:13220291
Image 1
Ajouter à la liste

474,95 €/ Unitéhors TVA

574,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

474,95 €

-

5+

451,22 €

5.00%

10+

427,46 €

10.00%

20+

403,77 €

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AS
Série
AS
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Couple
308 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
0.66 kg
Constructeur ID
AS55