416,01 €/ Unitéhors TVA
503,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 416,01 € | - |
5+ | 395,22 € | 5.00% |
10+ | 374,45 € | 9.99% |
20+ | 353,63 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AS |
Série | AS |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Couple | 230 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.49 kg |
Constructeur ID | AS50 |