334,29 €/ Unitéhors TVA
404,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 334,29 € | - |
5+ | 317,57 € | 5.00% |
10+ | 300,89 € | 9.99% |
20+ | 284,15 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AS |
Série | AS |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Couple | 218 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.44 kg |
Constructeur ID | AS45 |