256,30 €/ Unitéhors TVA
310,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 256,30 € | - |
5+ | 243,48 € | 5.00% |
10+ | 230,63 € | 10.02% |
20+ | 217,86 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AS |
Série | AS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Couple | 185 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.39 kg |
Constructeur ID | AS40 |