240,35 €/ Unitéhors TVA
290,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 240,35 € | - |
5+ | 228,35 € | 5.00% |
10+ | 216,26 € | 10.02% |
50+ | 204,26 € | 15.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AS |
Série | AS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Couple | 143 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.31 kg |
Constructeur ID | AS35 |