Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré AS30

  • ERIKS:23782899
Image 1
Ajouter à la liste

203,33 €/ Unitéhors TVA

246,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

203,33 €

-

5+

193,17 €

5.00%

10+

183,02 €

9.99%

50+

172,79 €

15.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AS
Série
AS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Couple
90 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
0.22 kg
Constructeur ID
AS30