Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré AS25

  • ERIKS:23782898
Image 1
Ajouter à la liste

185,36 €/ Unitéhors TVA

224,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

185,36 €

-

5+

176,11 €

4.99%

10+

166,85 €

9.99%

50+

157,56 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AS
Série
AS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Couple
56 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
0.14 kg
Constructeur ID
AS25