144,97 €/ Unitéhors TVA
175,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144,97 € | - |
5+ | 137,74 € | 4.99% |
10+ | 130,44 € | 10.03% |
50+ | 123,18 € | 15.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AS |
Série | AS |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Couple | 40 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.12 kg |
Constructeur ID | AS20 |