131,57 €/ Unitéhors TVA
159,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131,57 € | - |
5+ | 124,97 € | 5.01% |
10+ | 118,40 € | 10.01% |
50+ | 111,82 € | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AS |
Série | AS |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Couple | 14 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.05 kg |
Constructeur ID | AS15 |