Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré AS12

  • ERIKS:23782895
Image 1
Ajouter à la liste

123,60 €/ Unitéhors TVA

149,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

123,60 €

-

5+

117,39 €

5.02%

10+

111,25 €

9.99%

50+

105,08 €

14.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AS
Série
AS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Couple
13 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
0.04 kg
Constructeur ID
AS12