124,73 €/ Unitéhors TVA
150,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124,73 € | - |
5+ | 118,50 € | 4.99% |
10+ | 112,23 € | 10.02% |
50+ | 106,00 € | 15.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AS |
Série | AS |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Couple | 6.8 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.03 kg |
Constructeur ID | AS10 |