2 199,95 €/ Unitéhors TVA
2 661,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 199,95 € | - |
5+ | 2 089,94 € | 5.00% |
10+ | 1 980,00 € | 10.00% |
20+ | 1 869,98 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AE |
Série | AE |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 95 mm |
Couple | 5813 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 10.5 kg |
Constructeur ID | AE70 |