1 649,58 €/ Unitéhors TVA
1 995,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 649,58 € | - |
5+ | 1 567,07 € | 5.00% |
10+ | 1 484,59 € | 10.00% |
20+ | 1 402,13 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AE |
Série | AE |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 78 mm |
Couple | 3500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 6.8 kg |
Constructeur ID | AE60 |