1 045,15 €/ Unitéhors TVA
1 264,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 045,15 € | - |
5+ | 992,87 € | 5.00% |
10+ | 940,66 € | 10.00% |
20+ | 888,35 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AE |
Série | AE |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 63 mm |
Couple | 2150 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 4.2 kg |
Constructeur ID | AE50 |