Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré AE35

  • ERIKS:13220164
Image 1
Ajouter à la liste

542,86 €/ Unitéhors TVA

656,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

542,86 €

-

5+

515,67 €

5.01%

10+

488,57 €

10.00%

50+

461,40 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AE
Série
AE
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
48 mm
Couple
720 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
2 kg
Constructeur ID
AE35