447,45 €/ Unitéhors TVA
541,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 447,45 € | - |
5+ | 425,10 € | 5.00% |
10+ | 402,74 € | 9.99% |
50+ | 380,36 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AE |
Série | AE |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 44 mm |
Couple | 500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 1.5 kg |
Constructeur ID | AE30 |