252,89 €/ Unitéhors TVA
306,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 252,89 € | - |
5+ | 240,26 € | 4.99% |
10+ | 227,63 € | 9.99% |
50+ | 214,97 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AE |
Série | AE |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Couple | 55 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.3 kg |
Constructeur ID | AE15 |