4 685,28 €/ Unitéhors TVA
5 669,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4 685,28 € | - |
3+ | 4 451,03 € | 5.00% |
5+ | 4 216,76 € | 10.00% |
10+ | 3 982,51 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AA |
Série | AA |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 115 mm |
Couple | 10750 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 24.7 kg |
Constructeur ID | AA90 |