3 912,76 €/ Unitéhors TVA
4 734,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3 912,76 € | - |
3+ | 3 717,14 € | 5.00% |
5+ | 3 521,48 € | 10.00% |
10+ | 3 325,82 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AA |
Série | AA |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 100 mm |
Couple | 6250 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 15.6 kg |
Constructeur ID | AA80 |