3 072,75 €/ Unitéhors TVA
3 718,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3 072,75 € | - |
5+ | 2 919,12 € | 5.00% |
10+ | 2 765,44 € | 10.00% |
20+ | 2 611,83 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AA |
Série | AA |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 95 mm |
Couple | 5813 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 11.8 kg |
Constructeur ID | AA70 |