2 260,60 €/ Unitéhors TVA
2 735,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 260,60 € | - |
5+ | 2 147,59 € | 5.00% |
10+ | 2 034,55 € | 10.00% |
20+ | 1 921,49 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AA |
Série | AA |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 78 mm |
Couple | 3500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 9.2 kg |
Constructeur ID | AA60 |