1 379,33 €/ Unitéhors TVA
1 668,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 379,33 € | - |
5+ | 1 310,36 € | 5.00% |
10+ | 1 241,42 € | 10.00% |
20+ | 1 172,44 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AA |
Série | AA |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 63 mm |
Couple | 2150 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 6 kg |
Constructeur ID | AA50 |