831,49 €/ Unitéhors TVA
1 006,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 831,49 € | - |
5+ | 789,89 € | 5.00% |
10+ | 748,37 € | 10.00% |
20+ | 706,75 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AA |
Série | AA |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 56 mm |
Couple | 1030 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 3.9 kg |
Constructeur ID | AA40 |