422,04 €/ Unitéhors TVA
510,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 422,04 € | - |
5+ | 400,91 € | 5.01% |
10+ | 379,81 € | 10.01% |
50+ | 358,70 € | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AA |
Série | AA |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 34 mm |
Couple | 146 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.7 kg |
Constructeur ID | AA20 |