318,05 €/ Unitéhors TVA
384,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 318,05 € | - |
5+ | 302,16 € | 5.00% |
10+ | 286,23 € | 10.01% |
50+ | 270,33 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AA |
Série | AA |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20 mm |
Couple | 17 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.21 kg |
Constructeur ID | AA12 |