6 080,27 €/ Unitéhors TVA
7 357,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6 080,27 € | - |
3+ | 5 776,27 € | 5.00% |
5+ | 5 472,21 € | 10.00% |
10+ | 5 168,23 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NFR |
Série | NFR |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 140 mm |
Couple | 17250 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 27.2 kg |
Constructeur ID | NFR90 |