Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré NFR80

  • ERIKS:13220452
Image 1
Ajouter à la liste

4 355,57 €/ Unitéhors TVA

5 270,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4 355,57 €

-

3+

4 137,77 €

5.00%

5+

3 920,00 €

10.00%

10+

3 702,20 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NFR
Série
NFR
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
125 mm
Couple
10000 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
19 kg
Constructeur ID
NFR80