Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré NFR8

  • ERIKS:13220448
Image 1
Ajouter à la liste

267,08 €/ Unitéhors TVA

323,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

267,08 €

-

5+

253,75 €

4.99%

10+

240,39 €

9.99%

50+

227,02 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NFR
Série
NFR
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
20 mm
Couple
20 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.1 kg
Constructeur ID
NFR8