1 744,42 €/ Unitéhors TVA
2 110,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 744,42 € | - |
5+ | 1 657,16 € | 5.00% |
10+ | 1 569,98 € | 10.00% |
20+ | 1 482,73 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NFR |
Série | NFR |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 95 mm |
Couple | 4250 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 8.9 kg |
Constructeur ID | NFR60 |