1 400,99 €/ Unitéhors TVA
1 695,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 400,99 € | - |
5+ | 1 330,92 € | 5.00% |
10+ | 1 260,89 € | 10.00% |
20+ | 1 190,80 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NFR |
Série | NFR |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 80 mm |
Couple | 2550 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 6.5 kg |
Constructeur ID | NFR55 |